カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管45°エルボ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
50.8
注文コード
53009785
品番
6691-50.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
適合管外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
50.8
材質
銅
形状
45°エルボ
寸法B(mm)
53
寸法A(Φmm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材