カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
銅管用水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53009907
品番
619-30-1315
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
形状
エルボ
材質
青銅
B
Rp1/2
寸法D(mm)
24
寸法A(Φmm)
15.88
アズワン品番
64-6499-17
寸法C(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材