カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管用リングジョイント
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53010074
品番
668-001
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び
銅管:8
寸法C
R1/8
適合管外径(Φmm)
銅管:8
形状
-
材質
黄銅
全長(mm)
36
種類
銅管用継手
内径(Φmm)
8
寸法A(mm)
36
寸法B(Φmm)
8
材質(スリーブ)
-
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材