銅管用リングジョイント

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53010083 品番 668-008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
ねじの種類R 呼び銅管:8 寸法CR1/4 適合管外径(Φmm)銅管:8 形状- 材質黄銅 全長(mm)30 種類銅管用継手 内径(Φmm)8 寸法A(mm)30 寸法B(Φmm)8 材質(スリーブ)-
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392503
2021-02-08
用途:
200Lオイルタンクの交換に伴う配管工事
農・林・水産業

200Lオイルタンクからボイラーへの配管に接続するアイテムとして便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする