銅管用I型リングジョイント

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53010117 品番 668-024
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
呼び銅管:8×10 適合管外径(Φmm)銅管:8×10 形状- 材質黄銅 全長(mm)48.5 種類銅管用継手 内径(Φmm)8×10 寸法A(mm)48.5 寸法C(Φmm)10 寸法B(Φmm)8 材質(スリーブ)-
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
送油管の延長に使用しました
卸売・小売業

ホームタンクの設置位置を変更する際に送油管を継いで延長するために使用しました。特に問題なく使用できました。
商品説明には記載がありませんが、ジョイント内にソロバン玉は入っています。よく一緒に購入されている商品として銅管用スリーブが出てきますが、全く同じものが入っているので追加で購入しなくとも使用可能です。その点がちょっと分かり難かったので評価は星一つ減らして星4としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする