曜日別特売
XDA16X100 アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ コガネイ 53010834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25シリンダー径(Φmm)16注文コード53010834品番XDA16X100
参考基準価格(税別)¥21,660販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする