※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25シリンダー径(Φmm)16注文コード53010868品番XDA16X100-L-SSL
参考基準価格(税別)¥45,860販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径が260種類から選べます他の種類を見る シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。