曜日別特売
XDA16X125-L-SSL アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ コガネイ 53011062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25シリンダー径(Φmm)20注文コード53011062品番XDA16X125-L-SSL
参考基準価格(税別)¥46,590販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする