※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25シリンダー径(Φmm)25注文コード53011227品番XDA16X125-ZC653B2
参考基準価格(税別)¥29,170販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径が260種類から選べます他の種類を見る シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。