カクダイ
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
1/4×20
1/4×20
3/8×20
寸法C(mm)
23.4
23.4
25.2
寸法B(mm)
54.4
54.4
53.4
61.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53011343
品番
651-88-1/4X20
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱式ハンドル
用途
エアー用
呼び径
1/4×20
A
R1/4
寸法B(mm)
54.4
材質(本体)
黄銅、鋼
寸法C(mm)
23.4
内径(mm)
(ボール)6
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材