ステンレスプレート

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)201 注文コード53011666 品番6219-125
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は外径など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様のり付き 材質ステンレス 厚さ(mm)0.3 内径(Φmm)141 外径(Φmm)201 アズワン品番64-6500-69 入数10/箱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44394253
2019-06-06
用途:
洗面台排水管の化粧カバー
不動産業

他に適当な商品がないため、何度か購入しています。商品としてはこの形のステンレスの板に粘着剤が付いていてピタッと貼りつくというものですが、パイプを中に通す際に切り込みから曲げる必要があります。その曲げによって形状が歪んでしまい、沿ったり折れ曲がったりしてしまい、きれいに平らに戻せなくなる場合があることが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
44394253
2019-02-15
用途:
洗面台排水管の化粧蓋
不動産業

業者さんに洗面台下にクッションフロアを貼ってもらったのですが、排水管周りの開口部ががたがただったので、このプレートで隠しました。色々なサイズがあるので、ちょうどフィットするものが見つかり、追加工することもなく取り付けることができました。

対象商品:
44394262
2016-04-23
用途:
配管の隙間埋め

多種のサイズを同時手配しました。実際の設置箇所に試してからの設置となりました。無事に完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする