カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
メーター用フクロナット(塩ビ用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53011788
品番
0666-25
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び
25
材質
青銅
A
六角対辺47.0
高さ(mm)
24
D
G1 1/4
呼び径
25
寸法B(mm)
32.5
寸法C(mm)
24
ねじサイズ
G1 1/4