カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
樹脂製ワンタッチサドルバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012174
品番
625-331-05
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質
PA
寸法H(mm)
42.5
寸法B(mm)
26
取付穴径(Φmm)
(ビス)4.5
パイプ外径(Φmm)
20.0〜23.0