カクダイ
カクダイの 圧力・流量測定
カクダイの 圧力計
カクダイの 汎用圧力計
汎用圧力計(Aタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012619
品番
649-871-03H
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
60
圧力レンジ(MPa)
0.5
接続ねじ
1/4
測定流体
水・油・空気
種類
汎用圧力計
材質(ねじ部)
黄銅
材質(ケース)
鋼
取付ねじ
管用平行ネジ
使用流体
水・油・エアー
アズワン品番
64-6501-76