圧力計接続用パッキン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53013407 品番 794-067-13
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
材質EPDM 呼び13 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53013355
2023-08-26
用途:
テスト治具での使用で

テスト治具の圧力計に使用しています。
めねじ側が別用途部品の流用をしているので消耗激しいのですがシールテープ巻いたり剥がしたり高いアダプターを使うよりは経済的で漏れもないのでよくリピートしています。

対象商品:
53013364
2023-03-02
用途:
ポンプの圧力計に

可搬式ポンプの動作確認用ゲージを毎回外すのでゴムの物とテフロンと迷って試しにテフロンを選んでみました。

2022-10-31
用途:
射的銃(コルク銃)のパッキン交換
曽我鉄工所 様 (製造業)

射的銃(コルク銃)の皮パッキン交換部品として使用しました。
実物は図面より1mm程外径が大きかったので、削って寸法を合わせて使用しました。
旋盤を使用しサンドペーパーで容易に削ることができたので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする