カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
洗濯機用混合栓(ストッパーつき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53013443
品番
127-110K
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格
JIS規格
仕様
自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、クランク水抜、ストッパーつき
呼び径
13
呼び
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
寒冷地
入数
10/箱
注意
※ホース接続部は取外しできません。
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めて下さい。
※必ず元栓を閉めてから施工作業を行ってください。