カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
洗濯機用混合栓 立ち上がり配管用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
自動閉止機構付き、逆止弁解除機能付き、逆流防止機能が付き
注文コード
53013486
品番
127-102K-W
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自動閉止機構付き、逆止弁解除機能付き、逆流防止機能が付き
規格
JIS規格
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
寒冷地
アズワン品番
64-6502-47
入数
10/箱
注意
※ホース接続部は取外しできません。