カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53013513
品番
721-520-13
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地