カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 排水部材
洗濯機用防水パン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53013574
品番
426-426-W
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
穴なしタイプ、ビス・キャップ付き
材質
PP
色
ホワイト
耐荷重(kN)
1.96
アズワン品番
64-6502-84
トラップ
穴なし
商品タイプ
パン(かさ上げ)