幅広トラップU管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53014037 品番0434W-25X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
呼び25 材質黄銅 形状U管 寸法A(mm)100 寸法B(mm)114.5 寸法C(mm)70.5 仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き 呼び径25 アズワン品番64-9669-28 入数10/箱 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状U管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする