カクダイ
カクダイの 換気口
カクダイの ベントキャップ
露出ベンドキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53015699
品番
423-851
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
呼び
40用
材質
PVC
仕様
管外面接続
適合
VP・VU管兼用(接着式)
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
63