露出ベンドキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53015708 品番 423-852
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び50・65兼用 材質PVC 仕様呼50:管外面接続、呼65:管内面接続 適合VP・VU管兼用(接着式) 寸法A(mm)67/71 寸法B(mm)60 寸法C(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする