カクダイ
カクダイの 換気口
カクダイの ベントキャップ
露出ベンドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53015717
品番
423-853
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び
75・100兼用
材質
PVC
仕様
呼75:管外面接続、呼100:管内面接続
適合
VP・VU管兼用(接着式)
寸法A(mm)
100/107
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
72