カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
ツバヒロ防虫目皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53015753
品番
400-234-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
アミはネジ止め式
寸法A(mm)
40/44
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
37
H(mm)
25
アズワン品番
64-6507-35
適合
VP・VU管兼用(接着式)
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
16