カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
ツバヒロ防虫目皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53015778
品番
400-234-65
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アミはネジ止め式
寸法A(mm)
67/71
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
63
H(mm)
25
アズワン品番
64-6507-37
適合
VP・VU管兼用(接着式)
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
16