カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
サランネット防虫目皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53015884
品番
400-237-65
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
給水タンクに最適
防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
ΦA
67/71
寸法B(mm)
76
H(mm)
30/34
材質
PVC
適合
VP・VU管兼用(接着式)
外径(Φmm)
76
呼び径(A)
65
アズワン品番
64-6507-44
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり