カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
トラップつきホッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53015918
品番
422-110-50
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ΦA
51/56
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
142
寸法D(mm)
47
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
適合
VP・VU管兼用(接着式)
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
16