トラップつきホッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53015927 品番 422-110-65
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ΦA67/71 寸法B(mm)120 寸法C(mm)144 寸法D(mm)63 材質黄銅、ステンレス(アミ) 適合VP・VU管兼用(接着式) 線径(Φmm)0.4 メッシュ16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする