カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
トラップつきホッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53015936
品番
422-110-75
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ΦA
77/83
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
148
寸法D(mm)
73
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
適合
VP・VU管兼用(接着式)
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
16