カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用掃除口
ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53015997
品番
400-418-50
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
フタを開けると目皿が付いています。
フタはドライバーで外せます。
ヘアライン仕上げで表面の映り込みを防止します。
適合
VP・VU管兼用
材質
ステンレス
ΦA
51/56
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
56
H(mm)
28