ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53016015 品番 400-418-75
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フタを開けると目皿が付いています。
フタはドライバーで外せます。
ヘアライン仕上げで表面の映り込みを防止します。

適合VP・VU管兼用 材質ステンレス ΦA77/83 寸法B(mm)115 寸法C(mm)83 H(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする