カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用掃除口
内ネジ掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016033
品番
4401-200
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
呼び
200
材質
黄銅
寸法H(mm)
34
寸法A(mm)
PF8
寸法B(mm)
234
寸法C(mm)
218
アズワン品番
64-6507-59