カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
山型目皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016076
品番
400-205-65
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
巣はネジ止め式
ΦA
67/71
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
63
アズワン品番
64-6507-64
適合
VP・VU管兼用(接着式)
材質
黄銅