カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
内ネジ目皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016119
品番
4211-25
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。
呼び
25
材質
黄銅
寸法H(mm)
18.5
寸法A(mm)
G1
外径(Φmm)
40
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
31
呼び径(A)
25
アズワン品番
64-6507-68
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり