カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
内ネジ目皿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016128
品番
4211-30
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。
呼び
30
材質
黄銅
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
G1 1/4
外径(Φmm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
41
呼び径(A)
30
アズワン品番
64-6507-69
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり