カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
内ネジ目皿
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016137
品番
4211-200
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。
呼び
200
材質
黄銅
寸法H(mm)
34
寸法A(mm)
PF8
外径(Φmm)
234
寸法B(mm)
234
寸法C(mm)
222
呼び径(A)
200
アズワン品番
64-6507-67
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり