ストップシャワーヘッド(クリアシャワー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53016794 品番 356-805-CB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。

クリアブルー 仕様アダプター付き 材質PC 操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え アズワン品番64-6508-55 吐水口径(Φmm)外周42
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする