カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーヘッド
ストップシャワーヘッド(クリアシャワー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016803
品番
356-805-CR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
色
クリアレッド
仕様
アダプター付き
材質
PC
操作
ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
アズワン品番
64-6508-56
吐水口径(Φmm)
外周42
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。