カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 風呂栓
バス用ゴム栓くさりつき
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53017013
品番
491-171
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
くさり玉径4.5ミリ
上径(Φmm)
32
下径(Φmm)
20
高さ(mm)
19
適合品番
THY430(TOTO)
材質
NBR、ステンレス
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
42
H(mm)
19
くさり長さ(mm)
650