カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 風呂栓
バス用ゴム栓くさりつき
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53017029
品番
491-172
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
くさり玉径4.5ミリ
上径(Φmm)
41
下径(Φmm)
27
高さ(mm)
22
適合品番
THY431(TOTO)
材質
NBR、ステンレス
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
52
H(mm)
22
くさり長さ(mm)
650