曜日別特売

AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個流れ方向右→左圧力計圧力計なし設定圧力(MPa)0.05~0.85注文コード53017058品番AC60A-10-JR-D
参考基準価格(税別)¥28,730販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なしルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPaフロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする