曜日別特売

AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
6192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53016970AC60A-10-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
28,550
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53016979AC60A-10-R-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
28,550
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53016988AC60A-10-N-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
28,550
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53016997AC60A-10-NR-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
28,550
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017006AC60A-10-3-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
28,820
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017015AC60A-10-3R-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
28,820
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017031AC60A-10-3N-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
28,820
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017040AC60A-10-3NR-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
28,820
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017049AC60A-10-J-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
28,730
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017058AC60A-10-JR-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
28,730
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017067AC60A-10-JN-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
28,730
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017076AC60A-10-JNR-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
28,730
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017085AC60A-10-3J-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017101AC60A-10-3JR-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017110AC60A-10-3JN-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017119AC60A-10-3JNR-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017128AC60A-10-W-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
28,730
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017137AC60A-10-RW-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
28,730
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017146AC60A-10-NW-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
28,730
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017155AC60A-10-NRW-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
28,730
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017171AC60A-10-3W-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017180AC60A-10-3RW-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017189AC60A-10-3NW-DRc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017198AC60A-10-3NRW-DRc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017207AC60A-10-2-DRc0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
29,980
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017216AC60A-10-2R-DRc0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
29,980
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017225AC60A-10-2N-DRc0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
29,980
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017241AC60A-10-2NR-DRc0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
29,980
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017250AC60A-10-23-DRc0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
30,250
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017259AC60A-10-23R-DRc0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
30,250
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017268AC60A-10-23N-DRc0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
30,250
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017277AC60A-10-23NR-DRc0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
30,250
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017286AC60A-10-2J-DRc0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
30,160
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017295AC60A-10-2JR-DRc0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
30,160
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017311AC60A-10-2JN-DRc0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
30,160
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017320AC60A-10-2JNR-DRc0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
30,160
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017329AC60A-10-23J-DRc0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
30,430
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017338AC60A-10-23JR-DRc0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
30,430
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017347AC60A-10-23JN-DRc0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
30,430
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017356AC60A-10-23JNR-DRc0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
30,430
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017365AC60A-10-6-DRc0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
29,760
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017381AC60A-10-6R-DRc0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
29,760
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017390AC60A-10-6N-DRc0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
29,760
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017399AC60A-10-6NR-DRc0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
29,760
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017408AC60A-10-36-DRc0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
30,030
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017417AC60A-10-36R-DRc0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
30,030
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017426AC60A-10-36N-DRc0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
30,030
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017435AC60A-10-36NR-DRc0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
30,030
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017451AC60A-10-6J-DRc0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
29,940
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53017460AC60A-10-6JR-DRc0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
29,940
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする