カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 排水栓フタ・中ゴム
流し台排水栓フタセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53017659
品番
452-009
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
452-500、452-601、452-602、4526用
セット内容
4520-5、452-007のセット
材質
ABS、ステンレス、NBR
厚さ(mm)
18.5
寸法(mm)
上:14.5、下:142
適合内径(Φmm)
145.5
アズワン品番
64-6510-30
関連資料:
図面(0.04MB)