アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18巻) 注文コード 53017784 品番 NM-405
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。
金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。
有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。

仕様粘着力:5.6N/20mm、保持力:0.3mm/60分、引張り強度:89.0N/20mm、伸び:6%、外観:つや有り、剥離ライナー:無し 材質軟質アルミニウム箔 幅(mm)50 厚さ(mm)0.07 長さ(m)50 粘着剤アクリル系 主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用 アズワン品番65-2765-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする