メテックス
メテックスの リラックス用品
メテックスの アイマスク
トラベラックス 立体アイマスク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53018465
品番
MKEPG-EM-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
快適立体フォルムアイマスク。
肌に優しいラテックス素材を立体成形。
立体構造だから、マスクをつけていてもまばたきに違和感がありません。
セット内容
アイマスク1個、ウルトラ膨張ソフト耳栓1ペア
材質
アイマスク:ゴム / ポリエステル、耳せん:ラテックス、ポーチ:ポリエステルフォーム
色
ピンク
質量(g)
約25
寸法(cm)
【アジャスター部】約30〜43
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(縦×横)(cm)
【ポーチ】約14×10
寸法(幅W×高さH)(cm)
【マスク】約23×1.5