WTB CONN ヘッダ 20POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:20 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI Quickie 10056844 シリーズ 注文コード53018649 品番10056844-120LF
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:20 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI Quickie 10056844 シリーズ アズワン品番65-1374-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする