WTB CONN ヘッダ 4POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53018685 品番69167-204HLF
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:4 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI Dubox PV 69167 シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1375-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする