WTB コネクタ RCPT 12POS 2列 2MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53018710 品番89361-112LF
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
仕様IDC コネクタ タイプ:IDC レセプタクル コンタクト 種別:メス ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:12 コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1376-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする