メテックス
メテックスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
メテックスの 卓上備品・テーブルウェア
メテックスの トレー・お盆
フリーフォームトレー 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ボルドー/ダークシルバー
サイズ
S
注文コード
53018885
品番
TDFF-BDDSV3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
持ち上げるとトレーに、テーブルに置くとテーブルマットになる2WAY仕様。
ノンスリップ仕様で、お皿やコップが滑りにくく、リバーシブルで使用可能。
長辺(mm)
345
短辺(mm)
245
材質
表地:PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン 芯材:MDF(中密度繊維版)
色
ボルドー/ダークシルバー
サイズ
S
高さ(mm)
55
質量(g)
約550
使用時寸法(mm)
約345×245×高さ55
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
フリーフォームトレー
参考になった