メテックス
メテックスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
メテックスの 卓上備品・テーブルウェア
メテックスの トレー・お盆
フリーフォームトレー 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
レッド/ブラック
サイズ
XS
注文コード
53018928
品番
TDFF-RDBK2-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
持ち上げるとトレーに、テーブルに置くとテーブルマットになる2WAY仕様。
ノンスリップ仕様で、お皿やコップが滑りにくく、リバーシブルで使用可能。
材質
表地:ポリプロピレン、ポリウレタン 芯材:MDF(中密度繊維版)
色
レッド/ブラック
サイズ
XS
質量(g)
約350
使用時寸法(mm)
約315×195×高さ45
寸法(縦×横)(cm)
約28×40
商品説明動画
フリーフォームトレー
参考になった